Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; Serie: G7L; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; Serie: G7L; PCB
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 12VDC; Serie: G7L; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-G7L-2A-P-12DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-P 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 52,5x33,5x53mm
Spulenwiderstand: 75Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20A / 220V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G7L
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,9W
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 20A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Spulenstrom: 158mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.