Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 5VDC; G5RL; Mini; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G5RL-1A-E-DC5
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5RL-1A-E DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Äußere Abmessungen: 29x12,5x15,7mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Spulennennspannung: 5V DC
Ansprechzeit: 15ms
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Herstellerserie: G5RL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.