Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 3A/125VAC; Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-G5NB-1A-CF-SP-DC12
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5NB-1A-CF-SP DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötverbindung
Äußere Abmessungen: 20,5x7,2x15,3mm
Gehäusebeschreibung: Standardabichtung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 720Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: G5NB
Spulennennspannung: 12V DC
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 10ms
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 3A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 16,7mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,33*
1 Tag
464
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 3,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.