Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: G4W; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: G4W; PCB
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; Serie: G4W; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-G4W-2212PUSTV524DC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G4W-2212P-US-TV5 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: 30,5x19,5x30,5mm
Spulenwiderstand: 720Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: G4W
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,8W
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 15A
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Spulenstrom: 33,3mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON-OCB:
OMRON-OCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.