Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 20kΩ; 250mW; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 20kΩ; 250mW; SMD; ±20%
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 20kΩ; 250mW; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-G43AT-B203
Hersteller:
     Tocos
Herst.-Nr.:
     G43AT-B203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: TOCOS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 4x6,8mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 20kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5x4,5x2,5mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 240°
Elektrischer Drehwinkel: 210°
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,25w, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.