Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 5kΩ; 125mW; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 5kΩ; 125mW; SMD; ±20%
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 5kΩ; 125mW; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-G32BT-B502
Hersteller:
     Tocos
Herst.-Nr.:
     G32BT-B502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: TOCOS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 3,2x6mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 3,4x3,2x2mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 250°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.