| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-G2RVSR700230AC Herst.-Nr.: G2RV-SR700 AC230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: OMRON Montage: für DIN-Schiene Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen Betriebstemperatur: -40...55°C Ausgänge: Schraubanschlüsse Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen Äußere Abmessungen: 88,8x6,2x78mm Kontaktmaterial: Silberlegierung Kontaktkonfiguration: SPDT Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC Betriebsstrom max.: 6A Relais-Typ: Schnittstellen Relaisausführung: Relaissatz Relaisserie: G2RV-SR Spulennennspannung: 230V AC Ansprechzeit: 20ms Freigabezeit: 40ms Schaltspannung: max. 125V DC;max. 440V AC Kontaktwiderstand: 100mΩ Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | OMRON: | OMRON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,57* | € 12,69* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 13,78* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,35* | € 16,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,66* | € 22,21* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,70* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|