Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON G2RV-SR700 AC230 LEIST.RELAIS 230VAC 6A SPDT DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581777
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-SR700 AC230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 0.1 ohm
  • Produktpalette: G2RV
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, relaissockel 230v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON, G2RV-SR700 AC230, 2581777, 258-1777
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,51*
    € 13,75*
    € 8,95*
    ab € 9,52*
    € 14,01*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 11,30*
    € 16,11*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 15,73*
    € 22,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,24*
    € 23,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P2RVC-8-O-7-1
    ab € 29,71*
    Zubehör
    Omron
    PYDN-6.2-040R
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.