Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x7; rot; 30÷60mcd; Anode; 12,7x17,8x6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FYM-7571BUHR-21
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYM-7571BUHR-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: FORYARD
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 30...60mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x7
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,7x17,8x6,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.