Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x7; rot; 30÷60mcd; Anode; 22,8x39,1x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FYM-12571BUHR-21
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYM-12571BUHR-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FORYARD
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 30...60mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x7
Display-Typ: LED
Abmessungen: 22,8x39,1x8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.