Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 1,8lm; 500÷980mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 1,8lm; 500÷980mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 1,8lm; 500÷980mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-FYLS-3528PUYC
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYLS-3528PUYC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: FORYARD
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,7...2,3V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1,8lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.