Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; rot; 90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 1,7÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; rot; 90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 1,7÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0805; rot; 90mcd; 2x1,25x0,8mm; 130°; 1,7÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-FYLS-0805URC
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYLS-0805URC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: FORYARD
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 1,7...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...640nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 90mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 2x1,25x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.