Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; kaltweiß; 23500÷33000mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; kaltweiß; 23500÷33000mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
LED; 5mm; kaltweiß; 23500÷33000mcd; 15°; Front: gewölbt; 2,8÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-FYL-5014UWC1C-15
Hersteller:
     FORYARD
Herst.-Nr.:
     FYL-5014UWC1C-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: FORYARD
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 23500...33000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 15°
Farbtemperatur: 9500K
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,29; y: 0,29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.