Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 500Ω; 25W; ±10%; 6mm; Draht; L: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 500Ω; 25W; ±10%; 6mm; Draht; L: 22mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 500Ω; 25W; ±10%; 6mm; Draht; L: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-FVR25W-500R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     FVR25W-500R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Leistung: 25W
Widerstand: 500Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø22x42mm
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12mm
Montagegewinde: 3/8"
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 10mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.