Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpumpe; 2mm; Silikon; L: 153mm; Mat: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpumpe; 2mm; Silikon; L: 153mm; Mat: Aluminium
Entlötpumpe; 2mm; Silikon; L: 153mm; Mat: Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.SS-02
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     SS-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe
Hersteller: ENGINEER
Durchmesser: 20mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 153mm
Werkzeug-Typ: Entlötpumpe
Material des Endstücks: Silikon
Durchmesser Kabelschuh: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.