Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpumpe; 2,2mm; PTFE; L: 170mm; Mat: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpumpe; 2,2mm; PTFE; L: 170mm; Mat: Aluminium
Entlötpumpe; 2,2mm; PTFE; L: 170mm; Mat: Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.SS-01
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     SS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe
Hersteller: ENGINEER
Durchmesser: 14mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 170mm
Werkzeug-Typ: Entlötpumpe
Material des Endstücks: PTFE
Durchmesser Kabelschuh: 2,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.