Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere; 160mm; Antirutschgriffe,Schneide teilweise gezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere; 160mm; Antirutschgriffe,Schneide teilweise gezahnt
Schere; 160mm; Antirutschgriffe,Schneide teilweise gezahnt
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.PH-55
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     PH-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nähschere
Schneiderschere
schneiderschere
Hersteller: ENGINEER
Länge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schere
Material der Spitze: Edelstahl
Schneidebereich: Kupferdraht Ø1,6mm max;Matten mit einer Dicke bis 5 mm;CDs mit einer Stärke bis 1,2mm;Leder mit einer Dicke bis 4 mm;Kunststoff Ø10mm max
Härte der Schneide: ca. 58 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: Antirutschgriffe;Schneide teilweise gezahnt
Standardausstattung: Schutzkappe für Klinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.