Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH,flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH,flach
Schraubendreher; PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH,flach
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.DST-05
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     DST-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: ENGINEER
Gesamtlänge: 85mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 23mm
Ausführung der Lötspitze: flach;PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PH
Bit-Größe: PH/S2;SL 6,3
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.