Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Ausstattung: Stativ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Ausstattung: Stativ
Set: Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Ausstattung: Stativ
Artikel-Nr.:
     2805-FUT.DK-14
Hersteller:
     ENGINEER
Herst.-Nr.:
     DK-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: ENGINEER
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Standardausstattung: Stativ
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 5,5mm;HEX 6mm;HEX 5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.