Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,3m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,3m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷0,3m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FT20R-PSM4
Hersteller:
     SensoPart Industriesensorik
Herst.-Nr.:
     FT25R-PSM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: Sensopart
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 12x20x32mm
Anzahl Pole: 4
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;programmiert
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: FT20R
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SENSOPART:
SENSOPART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.