Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Signalgeber; Größ. Kontr: Flüssigkeitsdurchfluss; 0,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FS22A
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     FS22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Hersteller: SENSATA / CYNERGY3
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Durchmesser: 22mm
Gehäuse-Material: Acetalharz
Betriebsdruck: max. 10bar
Max. Spannung: 240V AC;120V DC
Betriebsstrom max.: 0,6A
Schaltleistung: 25VA
Anschlüsse: 0,25m Leitung
Modul-Typ: Signalgeber
Kontrollierte Größe: Flüssigkeitsdurchfluss
Mediumstemperatur max.: 60°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CYNERGY3:
CYNERGY3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 35,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,61*
€ 36,37*
5
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 38,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
CM012216S
€ 7,77*
Zubehör
John Guest
22MC(3/4)BRASS
€ 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.