Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 500ns; SMC; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 500ns; SMC; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 500ns; SMC; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-FR3J-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     FR3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0573*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.