Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 150ns; SMC; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR3D-R2
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FR3D_R2_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.