Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 150ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 150ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 150ns
Artikel-Nr.:
     2805-FR154G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     FR154G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9025*
€ 1,07398
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8225*
€ 0,97878
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.