Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 150ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 150ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 150ns
Artikel-Nr.:
     2805-FR103-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     FR103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.