Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FN9260S-4-06-20
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260S-4-06-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 1,6...2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1kΩ
Nennstrom: 4A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9260
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: CSA Std C22.2 No. 8-13;GB/T15287;GB/T15288;IEC EN 60939-3;UL 60939-3
Induktivität: 1µH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
Bauart: Sicherung x2;Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
60
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 13,60*
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 13,04*
€ 25,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 816,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S505-4-R
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.