Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 75VDC; Cx: 4,7uF; Cy: 4,7nF; 7,8mΩ; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN409-13-02
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN409-13-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Widerstand: 7,8mΩ
Gehäuseabmessungen: 50,8x40,6x12,7mm
Betriebsspannung: 75V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 80µH
Betriebsstrom max.: 13A
Kapazität Cx: 4,7µF
Kapazität Cy: 4,7nF
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,12016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 26,33834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,13016*
€ 883,13489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 733,60008*
€ 872,9841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 699,08016*
€ 831,90539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 675,01008*
€ 803,262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 632,12016*
€ 752,22299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.