Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 470nF; Cy: 15nF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN353Z-30-33
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN353Z-30-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
entstörkondensator 470nf 250v
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 230kΩ
Gehäuseabmessungen: 200x150x65mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 1,3mA
Induktivität: 2,3mH
Betriebsstrom max.: 30A
Kapazität Cx: 0,47µF
Kapazität Cy: 15nF
Filter-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.934,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 386,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.141,53*
€ 2.548,4207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.113,03*
€ 2.514,5057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.023,22*
€ 2.407,6318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.972,95*
€ 2.347,8105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.934,09*
€ 2.301,5671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.