Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar; 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN351H-110-35
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN351H-110-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 90x170x400mm
Ausgänge: Klemmleiste
Betriebsspannung: 520V AC
Lebensdauer: 135000h
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 4,4mA
Verlustleistung: 25W
Betriebsstrom max.: 110A
Filter-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,68*
€ 1.023,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,59*
€ 1.005,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,34*
€ 929,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,54*
€ 882,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.