Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; 330nF; 1MΩ; 16A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN2060B-16-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060B-16-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 85x54x40,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 650µH
Betriebsstrom max.: 16A
Kapazität Cx: 0,33µF
Filter-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 30,0735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 708,89*
€ 843,5791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,23*
€ 835,6537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 675,90*
€ 804,321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,50*
€ 775,285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 601,47*
€ 715,7493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.