Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN15622
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN15622_RONDA-REC-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: gepresst
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 70mm
Höhe: 14,6mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED PHILIPS;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;Bridgelux V13 GEN7;LUXEON CoB 1202s;SLE G6 LES15;CXA 15XX;NSCxL036A;CXA 13XX;H9
Passendes Zubehör: CLU700;CLU710
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: RONDA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.