Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: schwarz; Ø: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: schwarz; Ø: 90mm
Linse für LED; rund; Silikon; transparent; Farbe: schwarz; Ø: 90mm
Artikel-Nr.:
     2805-FN14074
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN14074_STELLA-HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Material: Silikon
Durchmesser: 90mm
Höhe: 19,5mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED OSRAM;LED LUMINUS;Bridgelux VERO18;Bridgelux VERO29;CXA/B 25xx;Soleriq S19
Passendes Zubehör: CLL042;CLU044;CLU054;CLU056;CLU058;CXM-22;CLL04x;CLL05x;CXA30;CXA35;CXM-18
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STELLA
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 16,27*
€ 8,95*
ab € 15,45*
€ 24,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 27,38*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.