Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 2300l/min; Gewinde: G 1/2" innen; 1,5÷9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftminderer; 2300l/min; Gewinde: G 1/2" innen; 1,5÷9bar
Druckluftminderer; 2300l/min; Gewinde: G 1/2" innen; 1,5÷9bar
Artikel-Nr.:
     2805-FMR-12
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FMR 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Druckmindererventil
Pneumatik Druckminderventil
Pneumatik-Druckreduzierventil
pneumatik druckmindererventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...60°C
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/2" innen
Ausgangsdruck: 1,5...9bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Durchfluss: 2300l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.