Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 1100l/min; 1,5÷10bar; 5um; Druckluft; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMFR-14
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FMFR 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Druckmindererventil
Pneumatik Druckminderventil
Pneumatik-Druckreduzierventil
pneumatik druckmindererventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...60°C
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/4" innen
Betriebsdruck: 1,5...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: manueller Ablass des Kondensats;halbautomatischer Kondensatablass;mit Filter
Durchfluss: 1100l/min
Filtergenauigkeit: 5µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.