Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftminderer; 2300l/min; 1,5÷10bar; 5um; Druckluft; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FMFR-12-AUT
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FMFR 12-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Druckmindererventil
Pneumatik Druckminderventil
Pneumatik-Druckreduzierventil
pneumatik druckmindererventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...60°C
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/2" innen
Betriebsdruck: 1,5...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftminderer
Eigenschaften pneumatischer Elemente: automatischer Ablass des Kondensats;mit Filter
Durchfluss: 2300l/min
Filtergenauigkeit: 5µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.