Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷8bar; 3/2 NC; Gewinde: G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷8bar; 3/2 NC; Gewinde: G 1/8"
Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷8bar; 3/2 NC; Gewinde: G 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-FME-32-18-ME-NC
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FME 32 18 ME NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Maß E: 16mm
Größe L: 18,5mm
Größe S: 22mm
Größe F: 22mm
Größe H: 31mm
Größe P: 66,7mm
Größe M: 25mm
Anwendung: Druckluft
Größe K: 4,3mm
Größe O: 35mm
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: 1,5...8bar
Passendes Zubehör: MS01200-KPL;MS02400-KPL;MS02450-KPL;MS11050-KPL;MS22050-KPL
Größe W: 112,7mm
Maß C: 30mm
Maß D: 17mm
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Durchfluss: 800l/min
Größe J: 3,3mm
Ventilfunktion: 3/2 NC
Größe Q: 40,2mm
Größe N: 9,3mm
Größe R: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.