Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 6A; 61x75x48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 6A; 61x75x48mm
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 6A; 61x75x48mm
Artikel-Nr.:
     2805-FMAC-3RYB-0610
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-3RYB-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 61x75x48mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 480V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 40,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,45*
€ 54,14*
€ 8,95*
ab € 49,69*
€ 67,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.