Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 25A; 201x151x66mm; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 25A; 201x151x66mm; Pole: 1
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 25A; 201x151x66mm; Pole: 1
Artikel-Nr.:
     2805-FMAC-0932-2510
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-0932-2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 201x151x66mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 25A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.