Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 50A; 199x58x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 50A; 199x58x90mm
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 50A; 199x58x90mm
Artikel-Nr.:
     2805-FMAC-091D-5010
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-091D-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 199x58x90mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 480V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 50A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 135,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 107,93*
€ 136,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.