Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 36A; 199x58x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 36A; 199x58x90mm
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 36A; 199x58x90mm
Artikel-Nr.:
     2805-FMAC-091D-3610
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-091D-3610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 199x58x90mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 480V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 36A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 83,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 79,69*
€ 114,01*
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 164,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.