Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 25A; 199x46x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 25A; 199x46x70mm
Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 480VAC; 25A; 199x46x70mm
Artikel-Nr.:
     2805-FMAC-091C-2510
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-091C-2510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 199x46x70mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 480V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 25A
Filter-Art: dreiphasig
Anzahl der Pole: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 79,40*
€ 94,07*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 76,15*
€ 102,31*
1
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 174,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.