Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SOD123F; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 25A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SOD123F; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 25A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SOD123F; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 25A
Artikel-Nr.:
     2805-FM4002-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     FM4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode sod323
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1025*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.