Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLYW; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLYW; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLYW; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLYW2.50-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLYW2.50-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLYW
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,3...3,6mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8027* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,72*
€ 162,6968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,09*
€ 158,3771
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 120,53*
€ 143,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.