Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLYW; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLYW; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m
Leitungen; FLYW; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLYW1.00-WH
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLYW1.00-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLYW
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4...2,7mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.