Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLYW; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLYW; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m
Leitungen; FLYW; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; grün; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLYW1.00-GR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLYW1.00-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grün
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLYW
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4...2,7mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3152* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,59*
€ 75,6721
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,80*
€ 65,212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.