Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Leitungen; FLY; 1x2,5mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLY2.50-BR
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLY2.50-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 100m
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,3...3,6mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,795* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,66*
€ 160,2454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,14*
€ 154,8666
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 117,62*
€ 139,9678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,31*
€ 122,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,50*
€ 94,605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.