Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLY; 1x1,5mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLY1.50-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLY1.50-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,7...3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4852* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,84*
€ 99,7696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,07*
€ 97,6633
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,55*
€ 89,9045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,45*
€ 77,8855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,52*
€ 67,2588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.