Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m
Leitungen; FLY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; weiß; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLY1.00-WH
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLY1.00-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4...2,7mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3041* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,21*
€ 76,4099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,61*
€ 74,5059
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,31*
€ 56,2989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.