Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLY; 1x1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLY1.00-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLY1.00-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4...2,7mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3025* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.