Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLY; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLY; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m
Leitungen; FLY; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; grau; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLY0.50-GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLY0.50-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grau
aderleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2...2,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1874* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.